{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 135 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | vágás nélkül | |
Alapanyag | Nagy teljesítményű golyóscsapágy acél | |
Fejszélesség | 10,5 mm | |
Élhossz | 10 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,1 mm - 1 mm | |
Fejalak | keskeny | |
Nyél | 2K-markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC). | |
Felület | fekete barnított | |
nyitórugóval | igen | |
Beállítható precíziós csavaros illeszték | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726040 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103058 | |
Gyártó száma | RX 8142 |