{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 135 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Vágóél | kis szögben vágás | |
Alapanyag | Nagy teljesítményű golyóscsapágy acél | |
Fejszélesség | 10,5 mm | |
Élhossz | 10 mm | |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Fejalak | kisméretű, ovális | |
Nyél | 2K-markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (63 − 65 HRC). | |
Felület | fekete barnított | |
nyitórugóval | igen | |
Beállítható precíziós csavaros illeszték | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 726020 135 | |
EAN / GTIN | 7314150103034 | |
Gyártó száma | RX 8140 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronikai oldalcsípőfogó,kicsi, ovális fej 135 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
77,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
23,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
nyitórugóval | igen | igen |
Felület | fekete barnított | Tükröződésmentesen foszfátozott |
Vágóél | kis szögben vágás | kis szögben vágás |
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. ⌀ | 0,2 ;1,25 | 2 |
Alapanyag | Nagy teljesítményű golyóscsapágy acél | Szénacél (C70) |
Élhossz | 10 | 8 |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó |