Munkavédelmi félcipő MILTON Low ESD S3, méret 42

Cikkszám: 725931-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Stahlzwischensohle
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat MILTON
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    Szakadásállóság Stahlzwischensohle
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 42
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 725931-42
    EAN / GTIN 4030839376270
    Gyártó száma 725931-42
    L-szám L00790 3693

    Leírás

    Leírás:

    • Marhabőr
    • Szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Zárt, párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
    • lyuggatott ESD puha gyapjú talpbetét
    • acél talpátszúrásvédelem
    • TPU/PU járótalp WELLMAXX
    • Kopásálló orrvédő rátét
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 SRC
    • A talp belső része BASF által fejlesztett Infinergy® anyagból készült

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz