Műanyag oldalcsípőfogó 15°-ban hajlított, KW, Teljes hossz: 130mm

Cikkszám: 725490 130
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
Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágóél: vágás nélkül

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 130 mm
Vágóél vágás nélkül
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület Polírozott
Fej 15°-ban hajlított
nyitórugóval igen
műanyagokhoz igen
állítható ütközőcsavar igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 725490 130
Másolás
EAN / GTIN 4062406130626
Másolás
Gyártó száma 725490 130
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Síkban történő, sorjamentes vágáshoz. Polírozott fej, szárak műanyag bevonattal és nyitórugóval.
Fej 15°-ban hajlított.

Felhasználás:

Műanyag öntési maradványok síkban történő vágásához (fémhez nem).

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz