Finomműszerész oldalcsípőfogó, hegyes alak, tompa heggyel, SFW, Teljes hossz: 110mm

Cikkszám: 725392 110
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
Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágóél: nagyon kis szögben vágás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 110 mm
Vágóél nagyon kis szögben vágás
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Nyél Műanyag markolat
Gyártási eljárás Indukciósan edzett és pontosan köszörült vágóélek
Alapanyag Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Szár nyitórugóval igen
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 725392 110
Másolás
EAN / GTIN 4045197166388
Másolás
Gyártó száma 725392 110
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej, indukciósan edzett és precízköszörülésű élek; finom vágóéllel.
Szárak műanyag markolattal és nyitórugóval.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz