{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,2 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | Vastagfalú markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
nyitórugóval | igen | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 725265 180 | |
EAN / GTIN | 3662424076558 | |
Gyártó száma | 192A.18CPE |