Biztonsági szöglyukasztó, bordázott

Cikkszám: 725.3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 725.3
EAN / GTIN 7610733004973
Gyártó száma PB 725.3
L-szám L60060 1783

Leírás

Leírás:

  • Biztonsági szögbehajtó, süllyesztett, bordázott
  • kiálló szögek süllyesztéséhez, fa vagy műanyag felületekben
  • kúpos tüske, homorú hegy, megakadályozza a szögfej lecsúszását vagy lecsúszását
  • újra edzett ütőfej, megakadályozza a szálkásodást a szabványos előírásoknak megfelelően
  • kerek, bordázott szár, biztos fogás nedves vagy olajos környezetben
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élettartam-garancia
  • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor tartsa be a biztonsági előírásokat: www. pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Átmérő: 8 mm
  • Teljes hossz: 100 mm
  • Tüske átmérője: 3 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz