{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 125 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 3 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 1,5 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott, fej polírozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 724900 125 | |
EAN / GTIN | 4003773213406 | |
Gyártó száma | 70 01 125 |