Női Thermo-Leggings XWarm Középszürke/Fekete XL

Cikkszám: 724517369699XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék mittelgrau / schwarz
Unisex méret XL
Termék fajtája Alsónadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 724517369699XL
EAN / GTIN 7330509776261
Gyártó száma 724517369699XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% Merinó gyapjú, interlock, 260 g/m².

Funkcionalitás
Női szabás
Javasolt hőmérséklet -20°C-tól -35°C-ig.

Felszerelés
Kontrasztos színű varrások
Elasztikus derékrész Blåkläder logóval

Kivitel
Mandzsettás nadrág alja

Leírás:

  • Ez a kényelmes, Női szabású thermo leggings melegen és szárazon tartja a testet hideg időben
  • A kéttónusú, piros varrással ellátott merinógyapjú leggings kiváló védelmet nyújt a hideg ellen, nedvességelvezető tulajdonságai pedig melegen és szárazon tartanak
  • A -20°C és -35°C közötti hőmérsékletre ajánlott

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz