{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | X-Cut | |
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4,8 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,7 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2,2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | |
Alapanyag | Speciális szerszámacél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 724300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773075134 | |
Gyártó száma | 73 05 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kompakt oldalcsípő fogó, X-Cut® krómozott, vastagfalú markolattal 160 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
52,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
371 darabszám azonnal szállítható
23,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 355 darabszám azonnal szállítható
19,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Nyél | Többkomponensű markolat | Többkomponensű markolat | Többkomponensű markolat |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). |
Szabvány | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Termék fajtája | Vágó fogó | Vágó fogó | Vágó fogó |