Csiszolópapír 230x280 mm C1000 acél/nemvas fém/fa/kő//festék/lakk

Cikkszám: 724284
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 50 darab
  • Rendelési lépések: 50 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolópapír

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 724284
    EAN / GTIN 9003177242847
    Gyártó száma 724284
    L-szám L50140 2067

    Leírás

    Leírás:

    Ezekkel a könnyű papíralappal ellátott PRÉMIUM papírlapokkal ideális a száraz csiszolási alkalmazásokhoz. A félig nyitott bevonat védelmet nyújt a csiszolóanyag eltömődésével vagy kenésével szemben. Ugyanakkor a szilícium-karbid szemcséknek köszönhetően az íjak kiválóan használhatók sziklán. Az általánosan alkalmazható papírlapok a betét-hez kerülnek simításhoz, könnyű sorjázáshoz, simításhoz és általános felületelőkészítéshez.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: Papír ív
    • Anyagalkalmasság: Acél, Fa, Műanyag / PVC, Színesfém, festék / lakk,
    • Termékcsalád: PREMIUM
    • Specifikáció: C-P68 P A.
    • Méret (Mé x Ma): 230 x 280 mm
    • Vastagság: 230 mm
    • Furat: 280 mm
    • Gabonaméret: 1000.
    • Szerszám: Kézi csiszolás

    Előny:

    • Optimális megoldás a száraz csiszoláshoz a könnyű papírhordozón lévő nyitott szemcseelosztásnak köszönhetően
    • A félig nyitott bevonat védelmet nyújt az eltömődés ellen, és kiváló felületi minőséget biztosít
    • Univerzálisan használható

    Felhasználás:

    • A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
    • Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz