Műszerész oldalcsípőfogó, polírozott, markolattal 125 mm

Cikkszám: 724205 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
265 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóél: vágás nélkül

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél vágás nélkül
    Teljes hossz 125 mm
    Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 2,5 mm
    Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 1 mm
    Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 0,6 mm
    Szabvány DIN ISO 5749
    Nyél Többkomponensű markolat
    Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
    Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
    Felület Polírozott
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 724205 125
    EAN / GTIN 4003773048022
    Gyártó száma 76 22 125

    Leírás

    Kivitel:

    Keskeny fejjel és indukciósan edzett élekkel. Élkeménység kb. 63 HRC. Felfekvő, játékmentes illeszték.
    Polírozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont szárak. Nyitórugóval.

    Szabvány:

    DIN ISO 5749

    Alapanyag:

    Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz