Csőfűrész Ø 440 mm-ig - AStxe 649-1

Cikkszám: 72342300230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72342300230
EAN / GTIN 4014586858500
Gyártó száma 72342300230
L-szám L00030 240

Leírás

Leírás:

  • Csőfűrész Ø 440 mm-ig
  • AStxe 649-1
  • Nagy teljesítményű Csőfűrészés profilokhoz, fokozatmentesen szabályozható lökettérfogat-szabályozással

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény 750 W
  • kimeneti teljesítmény 480 W
  • löketszám 100 - 350 1/min
  • lökethossz 60 mm
  • csövek Ø 400 * mm-ig
  • profilok szélesség x magasság 290 x 550 mm-ig
  • kábel dugóval 2,5 m
  • súly EPTA szerint 6,40 kg

Előny:

  • Ideális acélból, öntöttvasból, gázbetonból és műanyagból készült csövek és profilok hosszra vágásához
  • Feszítő- és előtolóberendezés elérhető Ø 80 mm és Ø 400 mm közötti profilokhoz és csövekhez
  • Különösen alkalmas szendvicsanyagokhoz és különböző anyagrétegekhez
  • Fokozatmentes, elektronikus löketsebesség-szabályozás az optimális vágási sebességhez
  • Az állítható feszítőberendezések 45°-os gérvágást is lehetővé tesznek
  • * Lánchosszabbítóval

Tartalom:

  • 2 fűrészlap
  • 1 kiegészítő fogantyú
  • 1 kulcskészlet

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz