Csőfűrész Ø 440 mm-ig - AStx 649-1

Cikkszám: 72342200230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72342200230
EAN / GTIN 4014586858470
Gyártó száma 72342200230
L-szám L00030 256

Leírás

Leírás:

  • Csőfűrész Ø 440 mm-ig
  • AStx 649-1
  • Nagy teljesítményű Csőfűrész csövekhez és profilokhoz

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény 750 W
  • kimeneti teljesítmény 480 W
  • löketteljesítmény 350 1/min
  • lökethossz 60 mm
  • csövek Ø 440 * mm-ig
  • profilok Sz x H 290 x 550 mm-ig
  • kábel dugóval 2,5 m
  • súly az EPTA szerint 6,10 kg

Előny:

  • Ideális acélból, öntöttvasból, gázbetonból és műanyagból készült csövek és profilok hosszra vágásához
  • Feszítő- és előtolóberendezés Ø 80 mm-től Ø 400 mm-ig terjedő profilokhoz és csövekhez
  • Különösen alkalmas szendvicsanyagok és különböző anyagrétegek vágására
  • Az állítható feszítőberendezések 45°-os gérvágást is lehetővé tesznek
  • * Lánchosszabbítóval

Tartalom:

  • 2 fűrészlap
  • 1 kiegészítő fogantyú
  • 1 kulcskészlet

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz