Munkavédelmi félcipő PURE Slipper Low ESD S2, méret 35

Cikkszám: 72340-35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat PURE
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 35
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72340-35
EAN / GTIN 4030839318119
Gyártó száma 72340-35

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszál
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp L10
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz