{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 3,8 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,7 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2,2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | süllyesztékben kovácsolt, olajban edzett | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | matt fényű | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 723395 180 | |
EAN / GTIN | 4045197887436 | |
Gyártó száma | 723395 180 |