Nibbler 2 mm-ig - BLK 2.0 E

Cikkszám: 72324060000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Lemezcsipkedők

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 72324060000
    EAN / GTIN 4014586869995
    Gyártó száma 72324060000
    L-szám L00030 343

    Leírás

    Leírás:

    • Nibbler 2 mm-ig
    • BLK 2.0 E
    • Kompakt nibbler korlátlan sarokcsiszolási képességgel a sarkok és élek számára

    Jellemző:

    • Névleges bemeneti teljesítmény 350 W
    • kimeneti teljesítmény 210 W
    • löketszám 500 - 1 000 1/min
    • vágási sebesség 1 m/perc
    • acél 400 N/mm² 2 mm-ig
    • acél 600 N/mm² 1,5 mm-ig
    • acél 800 N/mm² 1 mm-ig
    • színesfémek 250 N/mm² 2,5 mm-ig
    • vágópálya szélessége 8 mm
    • merülés-Ø szerszámmal 18 mm
    • legkisebb ív sugara (belül/külső) 4/0 mm
    • kábel dugóval 5 m
    • EPTA szerinti súly 1,80 kg

    Előny:

    • A speciális szerszámgeometriának köszönhetően nagy bütyökmozgás. Helyben elforgatható szaggató
    • Kiválóan alkalmas hajlított lemezek vágására, minimum 3 mm-es hajlítási sugárral
    • A vágási irány 45°-os lépésekben 360°-kal változtatható a szerszám nélkül forgatható szerszámtartónak köszönhetően
    • QuickIN gyorscserélő rendszer
    • Optimális kézreállás
    • Rendkívüli teljesítményű és stabil motor
    • Ideális kivágásokhoz
    • Ideális sablonvágáshoz
    • A szellőzőnyílásokon forgácsvédő rács
    • 5 méteres kábel
    • Rozsdamentes acél 1,0 mm-ig

    Tartalom:

    • 1 szerszám (3 13 09 040 00 2)
    • 1 lyukasztó (6 36 02 051 00 9)

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz