Nibbler 5 mm-ig - BLK 5.0

Cikkszám: 72323100239
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lemezcsipkedők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72323100239
EAN / GTIN 4014586848662
Gyártó száma 72323100239
L-szám L00030 23

Leírás

Leírás:

  • Nibbler 5 mm-ig
  • BLK 5.0
  • Nagy teljesítményű nibbler nehéz bontási és vágási munkákhoz

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény 1 200 W
  • kimeneti teljesítmény 750 W
  • löketszám 750 1/min
  • vágási sebesség 1,3 m/perc
  • acél 400 N/mm²-ig 5 mm
  • acél 600 N/mm²-ig 3,3 mm
  • acél 800 N/mm²-ig 2,5 mm
  • színesfémek 250 N/mm²-ig 7 mm
  • vágópálya szélessége 8 mm
  • merülés-Ø szerszámmal 43 mm
  • legkisebb ív sugara (belül/külső) 86 / 94 mm
  • kábel dugóval 5 m
  • EPTA szerinti súly 3,80 kg

Előny:

  • Erőteljes 1200 wattos motor a rendkívüli teljesítményért, kiváló kezelhetőséggel kombinálva
  • 90°-os kanyarok felett is lehet vágni, például védőkorlátokon vagy tartályokon
  • a vágási irány szerszám nélkül három 90°-os lépésben állítható
  • optimális teljesítmény-súly arány
  • a lyukasztó és a szerszám hosszú élettartama
  • forgácsvédő rácsok a szellőzőnyílásokon
  • 180°-kal elfordítható fogantyú
  • 5 méteres kábel
  • rozsdamentes acél 2,5 mm-ig
  • széles körű tartozékválaszték

Tartalom:

  • 1 szerszám (3 13 09 107 00 0)
  • 1 lyukasztó (3 13 09 110 00 4)
  • 1 kiegészítő fogantyú