Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó, TwinForce®, polírozott 180 mm

Cikkszám: 723170 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése TwinForce
Teljes hossz 180 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 5,5 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 3,2 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 3 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Fogó, feketére foszfátozott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó igen
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 723170 180
EAN / GTIN 4003773074762
Gyártó száma 73 71 180

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játékmentes illeszték excentrikus kettős illesztékes szerkezettel.
Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárak.

Előny:

Felfekvő erősített oldalcsípőfogó 50%-kal kisebb erőkifejtéssel a hagyományos erősített oldalcsípő fogókkal szemben. A pozíciókövető vágás csökkenti az erőkifejtést.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.