{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 250 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4,6 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 3,5 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 3 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5749 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem | |
bekapcsolható nyitórugóval | nem | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 723100 250 | |
EAN / GTIN | 4003773039754 | |
Gyártó száma | 74 05 250 |