Lemezvágó olló 2,5 mm-ig - BLS 2.5 E

Cikkszám: 72303561000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72303561000
EAN / GTIN 4014586874944
Gyártó száma 72303561000
L-szám L00030 392

Leírás

Leírás:

  • Lemezvágó olló 2,5 mm-ig
  • BLS 2.5 E
  • Kézreálló, íves lemezvágó olló rozsdamentes acél megmunkálásához

Jellemző:

  • Névleges bemeneti teljesítmény 350 W
  • kimeneti teljesítmény 210 W
  • löketszám 800 - 1 700 1/min
  • vágási sebesség 3 - 6 m/min
  • acél 400 N/mm² 2,5 mm-ig
  • acél 600 N/mm² 2 mm-ig
  • acél 800 N/mm² 1,6 mm-ig
  • színesfémek 250 N/mm² 3 mm-ig
  • legkisebb ív sugara 20 mm
  • kábel dugóval 5 m
  • EPTA szerinti súly 2,10 kg

Előny:

  • Nagy teljesítményű motor erőteljes húzással a legnehezebb munkákhoz
  • Akadálymentes kilátás a vágási vonalra a gyorsabb haladás érdekében
  • Négy irányban megfordítható penge a tiszta és marásmentes vágásokhoz alacsony üzemeltetési költségek mellett
  • Optimális a vágáshoz és a vágáshoz
  • Akadálymentes kilátás a vágási vonalra
  • Jó kanyarodási képesség, csak enyhe lemezdeformációval
  • 5 méteres kábel
  • Rozsdamentes acél 1,6 mm-ig

Tartalom:

  • Toló és asztali kés
  • 1 pár kulcs
  • 1 forgácsleválasztó