Hasítóolló 2 mm-ig - BSS 2.0 E

Cikkszám: 72303361000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Hasítékvágó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 72303361000
    EAN / GTIN 4014586874807
    Gyártó száma 72303361000
    L-szám L00030 395

    Leírás

    Leírás:

    • Hasítóolló 2 mm-ig
    • BSS 2.0 E
    • Nagy teljesítményű hasítóolló rozsdamentes acél feldolgozásához, spirálvarratos csövekhez és profilokhoz

    Jellemző:

    • Névleges bemeneti teljesítmény 350 W
    • kimeneti teljesítmény 210 W
    • löketszám 1 300 - 2 600 1/min
    • vágási sebesség 2 - 4 m/min
    • acél 400 N/mm² 2 mm-ig
    • acél 600 N/mm² 1,5 mm-ig
    • acél 800 N/mm² 1,3 mm-ig
    • színesfémek 250 N/mm² 3 mm-ig
    • vágási szélesség 5 mm
    • legkisebb ív sugara 245 mm
    • merülési átmérő 12 mm
    • kábel dugóval 5 m
    • súly az EPTA szerint 1,70 kg

    Előny:

    • A nagy szilárdságú pengék ideálisak a gipszkartonépítésben használt profilok merevítéséhez és rozsdamentes acél vágásához
    • Robusztus vágófej helyhez kötött használatra. A gép könnyen rögzíthető a csővégre
    • Bal és jobb íves vágások, valamint torzításmentes vágás lehetséges egyetlen áramló forgáccsal
    • Erőteljes motor erőteljes húzással még a legnehezebb munkákhoz is. Alkalmas 4 x 0,75 mm-es csatlakozóvarrású spirálvarratos csövekhez
    • Optimális a profilok hosszra vágásához
    • Kiválóan alkalmas vágásokhoz és kivágásokhoz
    • Rendkívüli teljesítményű és stabilitású motor
    • Kiváló élettartamú vágókés
    • 5 méteres kábel
    • Tiszta forgácsolás megakadályozza a munkadarabok karcolódását és a sérüléseket
    • Rozsdamentes acél 1,5 mm-ig
    • Tartozékok széles választéka

    Tartalom:

    • 1 vágókés
    • 1 pár vágóállkapocs

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz