Tömör gumi kerék

Cikkszám: 72217G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72217G
EAN / GTIN 4017976721118
Gyártó száma 72217G

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Fekete tömörgumi gumiabroncsok üvegszállal megerősített műanyag peremen, kerékagyak görgőscsapággyal.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 300
Kerékméret (mm): 260 x 56
Gumiabroncsok: Tömör gumihorony
Keréktárcsa: Műanyag szürke
Kerékcsapágy: Görgőscsapágyak
Kerékagy hossza (mm): 75 eltolás
Furat Ø (mm): 25

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz