{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 3,5 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 3 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5743 | |
Nyél | Többkomponensű markolat | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium nagy teljesítményű acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Fej | polírozott | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 722010 200 | |
EAN / GTIN | 4003773067047 | |
Gyártó száma | 61 02 200 |