Reszelőtartó test L.530mm

Cikkszám: 72200002
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72200002
EAN / GTIN 4018754043781
Gyártó száma 72200002
L-szám L60010 1639

Leírás

Leírás:

  • Fából készült
  • Lapos papírokhoz

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 24 mm
  • Hossz [mm]: 530 mm
  • Súly: 302 g
  • Szélesség mm (b): 55 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz