Női lángálló thermo póló, 68% merinó gyapjú Fekete S

Cikkszám: 721310759900S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék schwarz
Unisex méret S
Termék fajtája Lángvédő póló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 721310759900S
EAN / GTIN 7330509784068
Gyártó száma 721310759900S
L-szám L00980 5892

Leírás

Kivitel:


Főanyag
68% gyapjú, 30% modakril, 2% antisztatikus, merinó interlock, lángálló, 225 g/m²

Details
Rib-kötésű nyakrész
Kontrasztos színű varrások
Külső tanúsító címkék

Kivitel
Rib-kötésű ujjrész

Leírás:

  • Női szabású, kiváló minőségű merinógyapjúból készült lángálló termo felső
  • Az anyag és a kivitelezés legjobb minősége garantálja a jó alsóneművel szemben támasztott összes követelményt
  • Az ergonomikus szabás és a védő tulajdonságok mellett, ez az alsónemű rendelkezik a gyapjú egyedülálló képességével, hogy nedves és száraz körülmények között is megőrzi a meleget
  • ideális beltéri és kültéri használatra egyaránt
  • 60ºC-os kímélő mosással mosható
  • Az EN 1149-5 szabvány szerint tanúsított
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, 1. osztály
  • EBT 7. sz. 3 cal/cm², HAF: 78,6%

Szabvány:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz