Munkavédelmi félcipő SID ESD S3, méret 40

Cikkszám: 72131-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat SID
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72131-40
EAN / GTIN 4030839231463
Gyártó száma 72131-40

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas/hidrofobizált textil anyag
  • Szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • TPU/PU járótalp TRAINER
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Fémmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz