Munkavédelmi félcipő TILL Low ESD S3 HI, méret 48

Cikkszám: 721191-48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Stahlzwischensohle
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat TILL
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
Szakadásállóság Stahlzwischensohle
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 48
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 721191-48
EAN / GTIN 4030839189443
Gyártó száma 721191-48

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • párnázott, zárt nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
  • Puha viles ESD talpbetét
  • acél talpátszúrásvédelem
  • Gumi/PU járótalp SAFETY-GRIP
  • Kopásálló orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz