Munkavédelmi félcipő TILL Low ESD S3 HI, méret 43

Cikkszám: 721191-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • Szakadásállóság: Stahlzwischensohle
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat TILL
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    Szakadásállóság Stahlzwischensohle
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 43
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 721191-43
    EAN / GTIN 4030839189399
    Gyártó száma 721191-43
    L-szám L00790 29

    Leírás

    Leírás:

    • Marhabőr
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • párnázott, zárt nyelv
    • Teljes talpbetét ESD PRO fekete
    • Puha viles ESD talpbetét
    • acél talpátszúrásvédelem
    • Gumi/PU járótalp SAFETY-GRIP
    • Kopásálló orrvédő rátét
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz