{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ | 4,5 mm | |
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ | 2,5 mm | |
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ | 2 mm | |
Szabvány | DIN ISO 5748 | |
Nyél | Műanyag bevonattal | |
Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | feketére foszfátozott | |
Fej | fényes | |
Termék fajtája | Vágó fogó |
Cikkszám | 721150 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166203 | |
Gyártó száma | 721150 160 |