Munkavédelmi félcipő MAROON Low ESD S2, méret 37

Cikkszám: 72110-37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat MAROON
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 37
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72110-37
EAN / GTIN 4030839232194
Gyártó száma 72110-37
L-szám L00790 1452

Leírás

Leírás:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO bézs
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp L10
  • Acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC,

Szabvány:

  • Marhabőr
  • Bőr bélés
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO bézs
  • Puha viles ESD talpbetét
  • TPU/PU járótalp L10
  • Acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC,

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz