Munkavédelmi félcipő BREEZER grey Low ESD S1, méret 45

Cikkszám: 72109-45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Sorozat BREEZER
    Védettségi osztály S1
    Ujjvédő orrész anyaga Stahl
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 45
    Festék grau
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 72109-45
    EAN / GTIN 4030839237038
    Gyártó száma 72109-45
    L-szám L00790 281

    Leírás

    Leírás:

    • Nubukbőr
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
    • Puha viles ESD talpbetét
    • TPU/PU járótalp L10
    • acél lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S1 SRC
    • EN ISO 20345 S1 SRC

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz