Munkavédelmi félcipő BENTE XXE GTX kék Low ESD S3, méret 46

Cikkszám: 720721-46
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
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
Védettségi osztály S3
EU cipőméret 46
Festék blau
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 720721-46
EAN / GTIN 4030839388914
Gyártó száma 720721-46
L-szám L00790 4817

Leírás

Leírás:

  • hidrofób textilanyag
  • GORE-TEX Extended Comfort lábbeli
  • Párnázott nyelv
  • Teljes hosszúságú ESD talpbetét
  • ESD-képes puha gyapjú tűzálló talp
  • Fémmentes behatolásvédelem
  • GUMI/EVA talp WELLMAXX ENERGETIC
  • acél lábfejvédő
  • EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A
  • Bőrmentes kivitel
  • A BASF által gyártott Infinergy®-ból készült talpbetét

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz