Műanyag kaparó penge közepesen széles

Cikkszám: 72060201
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Hántoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 72060201
Másolás
EAN / GTIN 4018754331734
Másolás
Gyártó száma 72060201
Másolás
L-szám L60010 7457
Másolás
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Üvegszál erősítésű műanyag
  • A plombák, plombák és maradékok sérülésmentes eltávolításához (különösen a légiközlekedési ágazatban)
  • A jel színe világoszöld

Jellemző:

  • Lapát szélessége: 22 mm
  • Lapát alakja: közepes szélesség
  • Magasság mm (h): 11 mm
  • Hossz [mm]: 170 mm
  • No.: 10678
  • Súly: 26 g
  • Szélesség mm (b): 30 mm

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz