Finom kaparó l.147mm

Cikkszám: 72060100
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
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72060100
EAN / GTIN 4018754256198
Gyártó száma 72060100
L-szám L60010 5809

Leírás

Leírás:

  • Háromélű, üreges profilú kaparókés fekete műanyag védősapkával
  • A penge krómozott szerszámacélból készült
  • Fekete műanyag fogantyú

Jellemző:

  • Pengeméretek: 25 x 8 mm
  • Magasság mm (h): 15 mm
  • Hossz [mm]: 147 mm
  • Súly: 28 g
  • Szélesség mm (b): 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz