Női lángálló nadrág , 78% Merino S

Cikkszám: 720310759900S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje
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
    Festék schwarz
    Unisex méret S
    Termék fajtája Lángvédő aláöltözet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 720310759900S
    EAN / GTIN 7330509655740
    Gyártó száma 720310759900S

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    68% gyapjú, 30% modakril, 2% antisztatikus, merinó interlock, lángálló, 225 g/m²

    Details
    Kontrasztos színű varrások
    Elasztikus derékrészen
    Külső tanúsító címkék

    Kivitel
    Mandzsettás nadrág alja

    Leírás:

    • Tűzálló hosszú alsónemű kiváló minőségű merinógyapjúból, női szabással
    • Az anyag és a kivitelezés legjobb minősége garantálja a jó alsóneművel szemben támasztott összes követelményt
    • Az ergonomikus szabás és a védő tulajdonságok mellett, ezek a hosszú alsónadrágok a gyapjúnak köszönhetően nedves és száraz körülmények között is képesek megtartani a meleget
    • ideális beltéri és kültéri használatra egyaránt
    • 60ºC-os kímélő mosással mosható
    • Az EN 1149-5 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik: EN ISO 11612 A1, B1, C1 és IEC 61482-2, 1. osztály
    • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

    Szabvány:

    • EN 1149-5
    • ISO 11612 A1, B1, C1
    • ELIM - 6,2 cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1
    • EBT - 7,3 cal/cm²
    • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz