Női fehérnemű szett Light XXXL

Cikkszám: 720217079985XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék schwarz / kornblau
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Trikó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 720217079985XXXL
EAN / GTIN 7330509684849
Gyártó száma 720217079985XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, bordás kötött, nedvszívó, 170g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész
Lágy lábszár alja
Lágy ujjvég

Details
Körös nyak
Kontrasztos színű varrások
Festett méretcímke
Elasztikus derékrész Blåkläder logóval
Blåkläder nyomtatással ellátott pántok

Funkcionalitás
Magas nedvességáteresztő képességű anyag, Ajánlott hőmérséklet +10°C és -10°C között.

Leírás:

  • A LIGHT alsónemű szett hatékonyan szállítja el a nedvességet a bőrtől
  • A ruhadarabok a nadrágon rugalmas derékkal rendelkeznek, és poliészterből készültek, amely puha a bőrhöz, és mindenféle fizikai tevékenység során melegen, szárazon és kényelmesen tartja a testet
  • A szövet légrést képez a test és a ruhadarab között, ami növeli a szigetelést

Tartalom:


Teljes készletben áruljuk

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz