Munkavédelmi félcipő WHITE Loop Low ESD S2, méret 42

Cikkszám: 72016-42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Stahl
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Sorozat WHITE
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Stahl
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Festék weiß
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72016-42
EAN / GTIN 4030839236307
Gyártó száma 72016-42

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD PRO szürke
  • Puha viles ESD talpbetét
  • MONO-PU járótalp SAFETY-GRIP
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S2 SRC
  • Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz