Lyukasztó, lapos, bordázott

Cikkszám: 720.9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 720.9
EAN / GTIN 7610733004911
Gyártó száma PB 720.9
L-szám L60060 3014

Leírás

Leírás:

  • Safety drift punch, knurled
  • for knocking loose pins and drift punching of sheets
  • conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
  • tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
  • round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee
  • pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Átmérő: 12 mm
  • Hengeres hossz: 45 mm
  • Teljes hossz: 140 mm
  • Tüske átmérője: 9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban