Keresztütők, lapos, bordázott

Cikkszám: 720.8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
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
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 720.8
EAN / GTIN 7610733004904
Gyártó száma PB 720.8
L-szám L60060 3013

Leírás

Leírás:

  • Safety drift punch, knurled
  • for knocking loose pins and drift punching of sheets
  • conical pin, flat tip with outstanding hardness and toughness, extremely hard-wearing
  • tempered drive head, prevents splinters according to applicable standards
  • round, knurled shaft, secure hold in wet or oily environments
  • special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with high grade hardening
  • laser-marked serial number, lifetime guarantee
  • pay attention to the safety regulations when working with striking tools: www.pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Átmérő: 11 mm
  • Hengeres hossz: 45 mm
  • Teljes hossz: 135 mm
  • Tüske átmérője: 8 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz