Tömlőbilincs fogó 250 mm

Cikkszám: 719975 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Markolat kivitele Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete szürkére foszfátozott
záráshoz és nyitáshoz alkalmas igen
Pofa Clic tömlőbilincsekhez igen
Súly 340 g
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719975 250
EAN / GTIN 4003773078517
Gyártó száma 85 51 250 C

Leírás

Kivitel:

A süllyesztékben kovácsolt Cobra® vízpumpafogó alapján finombeállítási lehetőséggel. Speciális pofákkal a bilincs minden helyzetben történő biztonságos megfogásához; pofák elforgathatók. Feketére foszfátozott fogó.

Előny:

Csekély erőkifejtés a hosszú karáttételnek köszönhetően.

Felhasználás:

Clic tömlőbilincsek biztonságos nyitásához és összezárásához ill. a fogazott pofáknak köszönhetően a tömlő kíméletes leválasztásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz