Rugós csőbilincs fogó rögzítővel, Teljes hossz: 250mm

Cikkszám: 719967 250
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
Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 250 mm
Nyílásméret 80 mm
Befogási tartomány ≥ 40
Névleges méret 70
Fogazott finombeállítás száma 19
Markolat kivitele Műanyag bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete szürkére foszfátozott
Pofa 360°-kal elforgatható igen
rögzítővel igen
max. befogási szakasz 40 mm
Termék fajtája Szorító olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 719967 250
Másolás
EAN / GTIN 4003773078623
Másolás
Gyártó száma 85 51 250 AF
Másolás
Gyártó KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

A süllyesztékben kovácsolt Cobra® vízpumpafogó alapján finombeállítási lehetőséggel. Speciális pofákkal önszorító tömlőbilincsek megtartásához; pofák 360°-ban elforgathatók. Feketére foszfátozott fogó.
Reteszeléssel és egykezes kioldással. Egyszerű és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé befogott bilincs mellett.

Előny:

Csekély erőkifejtés az extra hosszú karáttételnek köszönhetően. Pofanyílás 80 mm.

Felhasználás:

Önszorító csőbilincsek, standard-, helytakarékos- és huzalbilincsek, valamint pántos bilincsek biztonságos megfogásához.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz