{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 180 mm | |
Nyílásméret | 50 mm | |
Befogási tartomány | ≥ 30 | |
Névleges méret | 50 | |
Markolat kivitele | Műanyag bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt és olajban edzett | |
Fogó felülete | szürkére foszfátozott | |
Pofa 360°-kal elforgatható | igen | |
Gyorsállítás | igen | |
max. befogási szakasz | 30 mm | |
Termék fajtája | Szorító olló |
Cikkszám |
719965 180
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4003773081159
Másolás |
|
Gyártó száma |
85 51 180 A
Másolás |
|
Gyártó | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |