Kivitel:
Főanyag
93% poliamid, 7% elasztán, Dobby, 4-utas sztreccs, 295 g/m²
Zsebek
Hátzsebek bújtatóval
Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefontartó zsebbel, hálós zsebbel
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - extra széles, szerszámtartóval ellátott, további szerszámtartókkal és cipzáras extra zsebekkel
Külső térdvédő zseb
Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb
Széles hurok hátul és oldalt, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban, gumírozott derékrészen
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
Funkcionalitás
Női szabás
4 irányú sztreccs, Hálós panel hátul a térden
Reflex
Fényvisszaverő részlet a lábszárzsebeken, fényvisszaverő részlet a vádlin
Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, megerősített körömzseb, puttonyzseb, hátsó zsebek és hátul a lábszár alján
Kivitel
Lábszár alján megerősítéssel a háton
Leírás:
- Ez a sokoldalú és kényelmes, kúpos szárú iparosnadrág a női alakhoz lett tervezve
- Egyszerű mozgást biztosít és rendkívül puha
- Ezt a nadrágot úgy tervezték, hogy a kényelem és az illeszkedés veszélyeztetése nélkül bírja a kemény munkákat
- Az anyag egy sima, 4 irányba nyúló anyag, amely erős és minden irányban nyújtható
- A nadrág fejlett részletekkel és praktikus, megerősített zsebekkel rendelkezik, vonalzózseb, elülső zsebek és funkcionális szerszámtartók, például hurok a kalapácsok tartására
- A térdvédő zsebe kívülről CORDURA® sztreccs anyaggal, belülről pedig sztreccs anyaggal van megerősítve a nagyobb mozgásszabadság érdekében
- Lágy, sztreccs hálós anyag a térd hátsó részén a jó szellőzés érdekében
- A megerősített lábszárszegély hatékony védelmet nyújt a kopás ellen
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032