Női kézműves nadrág 4-way Stretch D20

Cikkszám: 719816449900D20
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
    Festék schwarz
    Konfekcióméret DE 20
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 719816449900D20
    EAN / GTIN 7330509729366
    Gyártó száma 719816449900D20

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    93% poliamid, 7% elasztán, Dobby, 4-utas sztreccs, 295 g/m²

    Zsebek
    Hátzsebek bújtatóval
    Lábzseb bújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefontartó zsebbel, hálós zsebbel
    Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
    Belső zsebek
    Szögzsebek - extra széles, szerszámtartóval ellátott, további szerszámtartókkal és cipzáras extra zsebekkel
    Külső térdvédő zseb

    Fontos részletek
    Eltávolítható azonosító zseb
    Széles hurok hátul és oldalt, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval
    Késtartó gombbal
    Műanyag cipzáras slicc
    D gyűrű a derékban, gumírozott derékrészen
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
    Metálgombok

    Funkcionalitás
    Női szabás
    4 irányú sztreccs, Hálós panel hátul a térden

    Reflex
    Fényvisszaverő részlet a lábszárzsebeken, fényvisszaverő részlet a vádlin

    Világítás
    CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, megerősített körömzseb, puttonyzseb, hátsó zsebek és hátul a lábszár alján

    Kivitel
    Lábszár alján megerősítéssel a háton

    Leírás:

    • Ez a sokoldalú és kényelmes, kúpos szárú iparosnadrág a női alakhoz lett tervezve
    • Egyszerű mozgást biztosít és rendkívül puha
    • Ezt a nadrágot úgy tervezték, hogy a kényelem és az illeszkedés veszélyeztetése nélkül bírja a kemény munkákat
    • Az anyag egy sima, 4 irányba nyúló anyag, amely erős és minden irányban nyújtható
    • A nadrág fejlett részletekkel és praktikus, megerősített zsebekkel rendelkezik, vonalzózseb, elülső zsebek és funkcionális szerszámtartók, például hurok a kalapácsok tartására
    • A térdvédő zsebe kívülről CORDURA® sztreccs anyaggal, belülről pedig sztreccs anyaggal van megerősítve a nagyobb mozgásszabadság érdekében
    • Lágy, sztreccs hálós anyag a térd hátsó részén a jó szellőzés érdekében
    • A megerősített lábszárszegély hatékony védelmet nyújt a kopás ellen

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz