{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes | |
Teljes hossz | 580 mm | |
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz | 252 mm - 400 mm | |
Hegy ⌀ | 4,5 mm | |
Szabvány | DIN 5256 C | |
Alak | C | |
Pofaalak | egyenes | |
Alapanyag | Hengerelt acél | |
Hegy anyaga | Speciális szerszámacél, olajban edzett | |
Felület | fekete porszórt bevonat | |
Markolat reteszelő eszközzel | igen | |
Cserélhető hegy | igen | |
Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |
Cikkszám | 719795 J6 | |
EAN / GTIN | 4003773024927 | |
Gyártó száma | 44 10 J6 |