Precíziós Seeger gyűrű fogó J41

Cikkszám: 719770 J41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, hajlított

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Seeger gyűrű fogók használata Belső gyűrű, hajlított
Teljes hossz 305 mm
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz 85 mm - 140 mm
Hegy ⌀ 3,2 mm
Szabvány DIN 5256 D
Alak D
Pofaalak 90°-ban hajlított
Nyél Műanyag bevonattal
Alapanyag Speciális acél
Hegy anyaga Speciális acél
Felület fekete
Illeszték beépített nyitórugóval igen
Markolat reteszelő eszközzel nem
Cserélhető hegy nem
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719770 J41
EAN / GTIN 4045197504081
Gyártó száma 719770 J41

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.
Fekete fogó. Köszörült fej. Műanyaggal bevont markolat.
Beültetett precíziós hegyekkel.
Form D − hajlított pofák, 90°

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C és D − belső-Seeger gyűrűkhöz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Precíziós Seeger gyűrű fogó  J41

Precíziós Seeger gyűrű fogó J41

érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
30,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
24,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Pofaalak 90°-ban hajlított 90°-ban hajlított
Belső Seeger gyűrű ⌀-höz 85 ;140 85 ;140
Nyél Műanyag bevonattal Műanyag bevonattal
Szabvány DIN 5256 D DIN 5256 D
Felület fekete feketére foszfátozott
Hegy ⌀ 3,2 3,2
Cserélhető hegy nem nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz