Kivitel:
Főanyag
94% poliészter, 6% elasztán, 4 irányú sztreccs, 320g/m²
Zsebek
Lábzseb fújtatóval és patenttal, tépőzárral és belső telefonzsebbel hálós anyagból
Háti zsebek fújtatóval, megerősített. Az egyik patenttal
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Szögzsebek - extra széles, szerszámtartókkal és további szerszámrekeszekkel felszerelt, valamint cipzárral ellátott extra zsebek
Külső térdvédő zseb
Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb, D-gyűrű
Széles hurkok hátul és oldalt, Két hurok az oldalakon gombos kalapácstartókhoz
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Metálgombok
D-gyűrű a derékban
Belső lábszárvarrás dupla varrással
Kivitel
Rendezhető lábszárszegély húzózsinórral és CORDURA®-erősítéssel, Lábszár alja CORDURA®-erősítéssel
Funkcionalitás
Női szabás
4-irányú sztreccs, Hálós panel hátul a térdnél
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles vágott fényvisszaverő szalag
Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA®-erősítésű lábszár alja, CORDURA®-erősítésű körömzseb, farzseb és vonalzó zseb
Leírás:
- Ez a sokoldalú és kényelmes hi-viz nadrág kúpos szárral a női alakhoz lett tervezve
- Könnyű mozgást biztosít és rendkívül puha
- Ezt a nadrágot úgy tervezték, hogy a kényelem és az illeszkedés veszélyeztetése nélkül bírja a kemény munkákat
- Az anyag egy sima 4 irányba nyúló anyag, amely erős és minden irányban nyújtható
- A nadrág fejlett részletekkel és praktikus zsebekkel rendelkezik CORDURA® megerősítéssel, egy bordázott combzsebbel cipzárral, egy hajtókaros mérlegzsebbel, elülső zsebek, patentos hátsó zsebek és funkcionális szerszámtartók, például hurok a kalapácsok tartására
- A térdvédő zsebe kívülről CORDURA® sztreccs anyaggal, belülről pedig sztreccs anyaggal van megerősítve a nagyobb mozgásszabadság érdekében
- Lágy, sztreccs hálós anyag a térd hátsó részén a jó szellőzés érdekében
- CORDURA® megerősítés a lábszár szegélyén hatékony védelmet nyújt a kopás ellen
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú, jól láthatósági védőruházat minősítése
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y