Női Jól láthatósági munkásnadrág sztreccs fekete/sárga színben D23

Cikkszám: 719613709933D23
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női nadrág

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (168 +/- 4 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Így mérje

érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% Baumwolle
  • Szabvány: EN ISO 20471
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
Nem Férfi
Anyagösszetétel 100% Baumwolle
Festék schwarz / gelb
Konfekcióméret DE 23
Szabvány EN ISO 20471
EN 20471 (láthatósági) Klasse 1
Termék fajtája Láthatósági nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719613709933D23
EAN / GTIN 7330509877586
Gyártó száma 719613709933D23

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% pamut, twill, 370g/m²
Fluoreszkáló anyag 85% poliészter és 15% pamut

Zsebek
A Blåkläder összes modelljéhez térdvédő zsebbel
Hátzseb fújtatóval, megerősített
Ellenyomatos vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval, tolltartóval, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzárral, kivehető személyi igazolvány zseb
Belső zseb stretch panellel
Szögzsebek - szerszámtartóval és extra zsebek cipzárral

Details
Eltávolítható személyi igazolvány zseb
Széles hurok hátul és oldalt, Két övhurok az oldalakon, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metál nyomógombok
D gyűrű a derékban

Funkcionalitás
Előrehajlított térdek
Stretch panel a hátoldalon

Reflex
Reflektív részletek a lábszárakon, 70 mm széles fényvisszaverő szalag

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA®-erősítésű körömzseb, vonalzó zseb, hátsó zsebek és a lábszárvég hátsó része

Kivitel
Lábszár alja hátul megerősítéssel

Leírás:

  • Erős, kényelmes és praktikus jól láthatósági nadrág 100% pamutból, high-vis részekkel
  • Ez a női nadrág hátul 4 irányban sztreccs panellel rendelkezik, így extra könnyű és kényelmes viseletet biztosít
  • colstokzseb, pisztolytáska zsebek, könnyen hozzáférhető telefonzseb és CORDURA®-val megerősített hátsó zsebek
  • A nadrág CORDURA® sztreccsel megerősített térdpárnazsebekkel is rendelkezik, mindez a kényelem növelése érdekében
  • A 1794-es férfi modellben is kapható
  • Az EN ISO 20471 szabvány 1. osztályú tanúsítványa

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz