Női szerviz nadrág Stretch D23

Cikkszám: 719513309998D23
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
Festék schwarz / dunkelgrau
Konfekcióméret DE 23
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 719513309998D23
EAN / GTIN 7330509647561
Gyártó száma 719513309998D23

Leírás

Kivitel:


Főanyag
60% pamut, 40% poliészter, ripstop 250 g/m²

Zsebek
Hátzsebek
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Lábzseb bújtatóval, tolltartó zseb és belső telefonzseb hálós anyagból
Külső térdvédő zseb

Fontos részletek
Az oldalsó kalapácshurok
Műanyag cipzáras slicc
Elasztik a derékvonalnál
D-gyűrű
Rejtett gombok

Kivitel
Feszítő funkció az alján

Funkcionalitás
Előrehajló térdek, Női szabás
Stretch panelek az ágyékban, a vádliban és a térdzsebben, karcmentes

Reflex
Fényvisszaverő részletek

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb
Kordura®-stretch erősítésű térdzseb

Leírás:

  • Ez a nadrág funkcionális a kényelem, a praktikus használat és a megjelenés szempontjából
  • A könnyű ripstop anyag strapabíró és tartós, jó szakadásállóságú
  • A rugalmas derékrész és a vádlin és a comb belső oldalán található sztreccs panelek kiváló mozgásszabadságot biztosítanak
  • A térdzseb CORDURA® stretch anyaggal van megerősítve
  • A nadrág legeltetésálló és diszkrét fényvisszaverőkkel rendelkezik, egy hálós telefonzseb, valamint zsebek a kés és a mérleg számára
  • A nadrágszárak alul meghosszabbíthatók

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz